usb vga 変換アダプタのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
203件の「usb vga 変換アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスプレイ変換アダプタ」、「DisplayPort VGA変換」、「15 ピン 変換 usb」などの商品も取り扱っております。
外出中でも簡単インストール。インターネット接続やソフトウェアディスクなしで自動的にドライバをインストール。USBポートを使用してもう1台ディスプレイを接続し、生産性を向上。最大1920x1200のビデオ解像度に対応する、抜群の外付けパフォーマンス。USBバスパワー対応。外付け電源アダプタが不要。USB 3.0および2.0対応コンピュータを両方サポートする汎用的な接続オプション
用途CD-ROM用光学ドライブを持たず、インターネット接続のできないデバイスに外付けビデオカードをインストール。異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集。コンピュータを分解せずに新しいビデオアダプタをインストールし、セカンダリVGAディスプレイをデスクトップに追加。複数台のディスプレイにまたがって大型または複数のスプレッドシートを表示 仕様 【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【USBパス・スルー】なし セット内容 USB3.0-VGAアダプタ、クイックインストールガイド 長さ(mm) 195 ブラック 高さ(mm) 12 質量(g) 9.3 出力 【AV】VGA 対応OS Windows Vista/7/8/8.1/10 湿度(%RH) 40~50 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 入力 【AV】USB3.0 保存温度(℃) -10~55 メモリー 512MBDDRII 最大解像度 【アナログ】USB3.0の場合:1920×1200。USB2.0の場合:800×600。 動作環境 【推奨】Core2.4GHz以降のプロセッサ(i5推奨)、RAM4GB 製品幅(mm) 25 動作温度(℃) 0~70 チップセット Fresco-FL2000DX ケーブル長(cm) 14 伝送速度(Gbps) 5(USB 3.0) 対応解像度 ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。 USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - メス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

パソコンのUSB 3.0ポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。(音声は出力できません)。 パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。 最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。 画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。 ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。 パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。
仕様 システム条件: グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨) 付属品 取扱説明書 ブラック 規格 USB 3.0規格対応 電源 USBバスパワー ケーブル長(m) 0.15 対応OS Windows 10/11 (32/64bit) コネクタ形状 パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン) 最大解像度 1920×1080 (1080p)/60Hz ケーブル長(cm) 約15 対応解像度 1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1366×768、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768 オス形状 USB 3.0 メス形状 VGA(ミニD-Sub15ピン) 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB 3.0 コネクタ2 VGA(ミニD-Sub15ピン)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットから、VGA(ミニD-sub15pin)のアナログ映像信号に変換するアダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 最大1920×1080/60Hz解像度での映像出力が可能です。 PC本体、VGAケーブル、ディスプレイが全て最大1920×1080@60Hzに対応している必要があります。(出力はアナログ信号です) 音声出力非対応 音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルでPC本体とディスプレイを接続する必要があります。 ご注意 USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 すべての機器で動作を保証するものではありません。
電源 バスパワー ケーブル長(m) 約0.2 対応OS Windows11, 10, 8.1, 8。macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15。iPadOS 17~13 コネクタ形状 USB Type-C(PC接続側) 対応機種 対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン 消費電流(mA) 160 インターフェース USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ポート VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス ケーブル径(Φmm) 約4 対応解像度 最大1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz・1080p アダプタタイプ DPaltモード
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません) DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm) 約20 オス形状 DisplayPort メス形状 VGA(mini D-Sub15pin) 材質 DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部) ブラック 質量(g) 約35 ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む) 対応機種 DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター ケーブル外径(Φmm) 約5.5 シールド 3重シールド 対応解像度 最大:1920×1080/60Hz 変換タイプ メス - オス コネクタ1 VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2 DisplayPort
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。外付けビデオアダプター:1口のUSB Type-Aポートを使用してノートパソコンやデスクトップPCにVGAモニターを増設できるUSB - VGA変換アダプター。50cm一体型ケーブル内蔵。TAA準拠。1920 x 1200にディスプレイに対応:最大解像度1920x1200に対応し、USB 2.0接続でも画質を損なうことなく、優れたパフォーマンスを発揮。USB給電:Windows搭載ノートPCのUSBポートから電力を供給するUSBディスプレイアダプター。電源コードやプラグの追加は不要。柔軟なソリューション:1つのデバイスに最大5つのアダプターを接続可能な外付けグラフィックアダプター。将来の増設に対応できる柔軟なセットアップオプションを提供
用途外部ディスプレイ アダプタでデスクトップ表示を拡張。コンピュータ本体を開いて新規ビデオカード追加が不要。コンピュータの設定に最大5件のモニタ/プロジェクタを追加可能。追加ディスプレイ1台につき1個のアダプタを使用。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。PCをTVに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適 仕様 【ハードウェア/業界標準】USB2.0対応、【USBパス・スルー】なし、【ワイド画面サポート】あり セット内容 USB-VGAアダプタ、ドライバおよびソフトウェアCD、取扱説明書 長さ(mm) 88 グレー 高さ(mm) 18 質量(g) 94 出力 【AV】VGA ケーブル長(m) 0.5 対応OS Windows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット) 湿度(%RH) 0~95 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 入力 【AV】USB2.0 保存温度(℃) -25~75 メモリー 32MBDDRSDRAM 製品幅(mm) 52.5 動作温度(℃) -10~55 チップセット MCT-T2-285A ケーブル長(cm) 50 対応解像度 ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] MTBF(時間) 200000 変換タイプ メス - オス
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

最大2048 × 1152の解像度にて1080p HDのビデオを再生可能。 別途で電力供給不要で、パソコンに挿すだけで バスパワーで利用いただけます。 パソコンのUSB3.0から簡単にディスプレイを増設することができます。 複数拡張も可能ですので、マルチディスプレイで仕事効率が一気に向上します。 WindowsとMacに両対応です。 ドライバーインストールが必要です。 超スリムコンパクト設計で、どこにも持ち運びできます。
材質 プラスチック ホワイト 質量(g) 約26 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68.3×26×15 最大解像度 2048 × 1152 (60Hz) 給電方式 バスパワー オス形状 USB3.0 メス形状 VGA
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状 HDMI(Type-A19pin) メス形状 VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B 適合機種 パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り) ブラック 質量(g) 約35 電源 HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り) ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む) ケーブル外径(Φmm) 約4.5 ケーブル長(cm) 全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ)) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 対応解像度 最大:フルHD(1920×1080)/60Hz 変換タイプ メス - オス コネクタ1 VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2 USB2.0Micro-B
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

VGAポートやオーディオポートをまとめて、必要時にすべてにアクセスが可能。損傷していたりアクセス困難なオーディオポートの代用として、アダプタから直接オーディオに接続。最大1920x1200または1080pのビデオ高解像度に対応した驚異の画質。場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計
用途ビデオプレゼンテーション時にVGAモニタやプロジェクタをDisplayPort搭載デバイスに接続すると、オーディオも再生可能。VGAディスプレイをDisplayPort搭載ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用。外出時に携帯すれば、外出先で使用される事実上すべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続可能。DisplayPort対応ノートパソコンやタブレットを会議室に持ち込めば、いつでもプレゼンテーションを開始可能 仕様 【ワイド画面サポート】あり セット内容 0.25mMicroUSBケーブル、DisplayPort-VGAアダプタ 長さ(mm) 67 ブラック 高さ(mm) 17 質量(g) 50.8 出力 【AV】VGA 湿度(%RH) 40~50 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力 【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃) -10~55 最大解像度 【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力) 製品幅(mm) 42 アダプター型式 アクティブ 動作温度(℃) 0~70 オーディオ機能 2チャンネルステレオ(3.5mm) ケーブル長(cm) 18.4 コネクタA DisplayPort[20ピン] コネクタB 3.5mmミニジャック(3極)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状 DisplayPort[20ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。 仕様 認識形態:COMポートとして認識 対応OS Windows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 対応機種 Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ データ転送速度 データの転送速度はパソコンや機器に依存します 専用ソフト ドライバーソフトダウンロードこちらから
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。外付けビデオアダプター:1口のUSB Type-Aポートを使用してノートパソコンやデスクトップPCにVGAモニターを増設できるUSB - VGA変換アダプター。1920 x 1200ディスプレイに対応:最大1920x1200のディスプレイ解像度に対応し、USB 3.0接続でも画質を損なうことなく、優れたパフォーマンスを発揮。USB給電:Windows搭載ノートPCのUSBポートから電力を供給するUSBディスプレイアダプター。電源コードやプラグの追加は不要。柔軟なソリューション:1つのデバイスに最大5つのアダプターを接続可能な外付けグラフィックアダプター。将来の増設に対応できる柔軟なセットアップオプションを提供
用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをVGA対応プロジェクタ/ディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ 仕様 【ワイド画面サポート】あり、【USBパス・スルー】なし セット内容 スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 190 ブラック 高さ(mm) 12 質量(g) 25 ポート数 1 電源 USB電源 ケーブル長(m) 0.062 対応OS Windows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット) 湿度(%RH) 85以下 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃) -10~75 メモリー 16MBDDRIISDRAM 最大解像度 【アナログ】1920×1200/1080p 製品幅(mm) 25 動作温度(℃) 0~50 チップセット MCT-T5-302 ケーブル長(cm) 6.2 伝送速度(Gbps) 5(USB 3.0) 対応解像度 ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600 USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - メス
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
インターフェース USB仕様Ver.1.1準拠 コネクタ形状 USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット) 電源 バスパワー(最大100mA) 動作環境 動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと) セット内容 本体、取扱説明書 データ転送速度 最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適。持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ 仕様 【ワイド画面サポート】あり セット内容 スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書 材質 【エンクロージャ】プラスチック ブラック 高さ(mm) 12 質量(g) 25 電源 USB電源 ケーブル長(m) 0.19 対応OS Windows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット) 湿度(%RH) 85以下 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃) -10~75 メモリー 16MBDDRIISDRAM 最大解像度 【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm) 25 動作温度(℃) 0~50 チップセット MCT-T5-302 オーディオ機能 2チャンネルステレオ(48kHz) ケーブル長(cm) 6.2 伝送速度(Gbps) 5(USB 3.0) 対応解像度 ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。 USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン] メス形状 HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス コネクタ1 HDMI[19ピン] コネクタ2 USB Type-A[9ピン]
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。
ブラック ケーブル長(m) 約0.15※コネクター含まず コネクタ形状 USB Type‐C(TM)コネクター オス - VGAコネクター メス 対応機種 USB Type‐C(TM)コネクター搭載のPC及びVGAコネクター搭載のディスプレイ等 プラグ 金メッキ シールド 3重シールド ケーブル太さ(mm) 約4.2 対応解像度 Full HD(1920×1080)/60Hz ケーブルタイプ ノーマルタイプ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

USB3.0ポートからHDMI出力を増設する為のアダプタです。HDMI出力端子を持っていないPC等にHDMI出力を増設する事ができます。
コネクタ形状 USB 3.0(オス) - HDMI A(メス) USBタイプ USB3.0 対応解像度 1080P 対応OS Windows 11/10/8.1/8/7 変換タイプ オス - メス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ケーブル長(m) 2 仕様 金メッキピン ブラック 規格 DisplayPort Ver 1.2 構造 ツイストペア コネクタ形状 DisplayPortオス - ミニD-sub15ピンオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約33.5×67.6(SR含む)×14.8(VGAコネクタ部) プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 5.5 シールド 3重シールド アズワン品番 64-0902-63 対応解像度 最大1920×1200(Wide)/1600×1200(4:3) 変換タイプ オス - オス
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

RS-232コネクターを持つデバイスをノートパソコンやデスクトップコンピューターのUSBポートに接続できるようにするデバイスです。 特に産業用オートメーションシステムを始め、科学機器、POSシステムやその他専門的な工業・コンシューマー分野において 利便性の優れた製品となっています。
用途USBからシリアル信号の変換に 付属品 ユーザーマニュアル×1 質量(kg) 0.04 電源 バスパワー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×34×16 動作温湿度範囲 温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと) コネクタ USBタイプA オス×1、DB-9ピン オス×1 保管温度範囲(℃) ‐20~60 アズワン品番 64-8302-11 ケーブル長(cm) 35 データ転送速度 230Kbps RoHS指令(10物質対応) 対応 準拠 USB1.1 商品タイプ 変換器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

パソコンのDisplayPortからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。 (音声は出力できません) パッシブタイプの変換ケーブルです。 [1] 内蔵チップセットがDisplayPort出力をアナログ映像に変換します。 最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
ブラック コネクタ形状 パソコン側: DisplayPort オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン) 最大解像度 1920×1080/60Hz ケーブル長(cm) 約10(コネクタを除く) オス形状 DisplayPort メス形状 VGA(ミニD-Sub15ピン) 変換タイプ オス-メス
1本
999 税込1,099
当日出荷

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにデュアルHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現する2画面対応USB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。4K対応:最大解像度4K30Hz(3840 x 2160)に対応し、色彩豊かで迫力のある画質を実現するUSB - HDMI変換アダプター。性能:USB 5Gbps - 1x 4K30Hz(UHD)および1x 1080p 60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)、HDCP 1.4対応。25cm一体型ケーブル内蔵 デュアルHDMIハブコンバーター(1x USB-Aオス - 2x HDMIメスコネクタ)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ワークステーションにディスプレイ2台を追加。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。4Kモニタやテレビにメイン画面をミラーリング 仕様 【ワイド画面サポート】あり セット内容 USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 315 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 56 ポート数 2 対応OS Windows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット) 湿度(%RH) 85以下 コネクタ形状 HDMI[19ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃) -20~75 メモリー 64MBDDRIISDRAM 最大解像度 【デジタル】4K×2K@30Hz 製品幅(mm) 66 動作温度(℃) 0~40 チップセット TriggerT6-688SL、SiliconImage-Sil9136-3 オーディオ機能 2チャンネルステレオ ケーブル長(cm) 25 伝送速度(Gbps) 5(USB 3.0) 対応解像度 (出力1)3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。(出力2)2048×1152、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。全解像度において、16ビットと32ビットカラーをサポートしています USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン] メス形状 HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

Type-CからVGAに変換するアダプター。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 USB Type-C(オス)- D-Sub15pin(メス) 対応機種 映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 USB Type-C メス形状 D-Sub15pin 変換タイプ オス-メス
1台
2,898 税込3,188
翌々日出荷

優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター。幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター。DTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決。高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 90 ポート数 1 ケーブル長(m) 1.8 対応OS Windows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 5~95 コネクタ形状 DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃) -20~85 製品幅(mm) 30 動作温度(℃) 0~55 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン] メス形状 DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
7,398 税込8,138
当日出荷